Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBV38P100Q30 Druckbegrenzungsventil 3x G 3/8", 30 - 100 bar, max. 30 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Zeichnung: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Schaltsymbol: Rohrleitungs-Druckbegrenzungsventil (Nenndurchfluss 30 l/min)
Artikel-Nr.:
     955-DBV38P100Q30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DBV38P100Q30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Verwendung: Die Ventile dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes und eignen sich sowohl für Überdruckabsicherung als auch für kontinuierlichen Betrieb. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis *minimaler Druckregelbereich bei 5 l/min. ermittelt
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss:
30 L/MIN
Gewinde:
3x G 3/8"
Druckregelbereich*:
30 - 100 BAR
Ausführung:
direktgesteuert
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: DBV38P100Q30, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Folgeventile, Hydraulik-Druckbegrenzungsventile, Hydraulik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
36
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 80,48*
€ 5,46*
ab € 83,65*
€ 103,06*
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 107,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,7712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,0834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.