Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRO35ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,3 mm)35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBRO35ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,3 mm)35 mm
DBRO35ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,3 mm)35 mm
Exemplarische Darstellung: Rohrbürste
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRO 35 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRO 35 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste stahl
Ausführung: 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm, Anschlussgewinde: W 1/2" (AG), 12,7 mm Anwendung: Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrbürste, Stahldraht glatt
Durchmesser:
35 MM
Drahtstärke:
0,3 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, DBRO35ST, Bürsten, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Rohrbürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.