Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRO100ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,5 mm)100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBRO100ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,5 mm)100 mm
DBRO100ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,5 mm)100 mm
Exemplarische Darstellung: Rohrbürste
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRO 100 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRO 100 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste 100mm stahl
rohrbürsten lessmann
Ausführung: 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm, Anschlussgewinde: W 1/2" (AG), 12,7 mm Anwendung: Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrbürste, Stahldraht glatt
Durchmesser:
100 MM
Drahtstärke:
0,5 MM
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl, DBRO100ST, Bürsten, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Rohrbürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.