Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRB200ST Rundbürste 200mm, Stahldraht gewellt, 50mm Aufnahmebohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Stahldraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Stahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRB 200 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRB 200 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
lessmann rundbürste ø200
rundbürste
Ausführung: Allen Rundbürsten sind Reduzierringsets für die üblichen Aufnahmegrößen: 50 - 32 - 22,2 - 20 und 16 mm, sowie 1" (25,4 mm) und 1/2" (12,7 mm) beigelegt. Anwendung: Einsatz in stationären Maschinen und Bearbeitungszentren zum Entgraten, Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz, etc., zum Aufrauen Polieren und Abisolieren.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
200 MM
Breite:
35 - 38 MM
Drahtstärke:
0,35 MM
Umax.:
6000 U/M
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, DBRB200ST, Bürsten, Drahtbürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.