Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBR50X10ES Rundbürste 50x10 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBR50X10ES Rundbürste 50x10 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm
DBR50X10ES Rundbürste 50x10 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Edelstahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBR 50X10 ES
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBR 50X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Anwendung: Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, o.ä., Reinigung von Schweißnähten, leichte Entgratarbeiten, Bürsten mit Edelstahldraht zum Entfernen von Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahldraht gewellt
Durchmesser:
50 MM
Breite:
10 MM
Drahtstärke:
0,3 MM
Umax.:
15000 U/M
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste inox, rundbürste, rundbürste edelstahl, DBR50X10ES, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.