Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBR125X14STG Rundbürste gezopft 125x14 mm, Aufnahmebohrung 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Stahldraht gezopft)
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Stahldraht gezopft)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBR 125X14 STG
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBR 125X14 STG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Anwendung: Einsatz mit Winkelschleifern zum aggressiven Entfernen von Rost, Schmutz, Zunder und Schlacke und zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten. Tipp: Bürsten bei Gebrauch immer wieder wenden. So schärfen sich die Drahtspitzen automatisch nach.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht 20x gezopft
Durchmesser:
125 MM
Breite:
14 MM
Drahtstärke:
0,5 MM
Umax.:
12500 U/M
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, DBR125X14STG, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.