Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBR115X12ESG Rundbürste gezopft 115x12 mm, Aufnahmebohrung 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Edelstahldraht gezopft)
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Edelstahldraht gezopft)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBR 115X12 ESG
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBR 115X12 ESG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürsten 115x6 inox
rundbürste
Anwendung: Einsatz mit Winkelschleifern zum aggressiven Entfernen von Rost, Schmutz, Zunder und Schlacke und zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten. Tipp: Bürsten bei Gebrauch immer wieder wenden. So schärfen sich die Drahtspitzen automatisch nach.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Edelstahldraht 20x gezopft
Durchmesser:
115 MM
Breite:
12 MM
Drahtstärke:
0,5 MM
Umax.:
12500 U/M
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl, DBR115X12ESG, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.