Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBH3ES Handdrahtbürste, 3-reihig, Edelstahldraht gewellt 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBH3ES Handdrahtbürste, 3-reihig, Edelstahldraht gewellt 0,35mm
DBH3ES Handdrahtbürste, 3-reihig, Edelstahldraht gewellt 0,35mm
Exemplarische Darstellung: Handdrahtbürste (Edelstahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBH 3 ES
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBH 3 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Edelstahldraht gewellt
Drahtreihen:
3
Drahtstärke:
0,35 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste v 2 a 3-reihig, blockbürste edelstahl, draht handbürste, DBH3ES, Bürsten, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.