Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBTFL PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 4,6 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DBTFL PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 4,6 m
DBTFL PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 4,6 m
Exemplarische Darstellung: PTFE-Dichtband (höchte Qualität)
Artikel-Nr.:
     955-DB TFL
Hersteller:
     Chesterton
Herst.-Nr.:
     DB TFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 690 bar (Flüssigkeiten max. 690 bar, Flüssigsauerstoff max. 300 bar, Gase max. 170 bar) Temperaturbereich: -240°C bis +260°C Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas, Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf Dichte: ca. 100 g/m² Zulassungen: UL, MIL-T-27730A, FDA 21 CFR 177.1615, NSF H1 (Reg. 134016), BAM für Sauerstoff (max. 30 bar, max. +100°C) Klasse: GRp Vorteile: Gewindeverbindung ist bis zu 90° nachstellbar, zugelassen für gasförmigen Sauerstoff, erfordert weniger Umwicklungen, Minimierung der Gefahr von Verstopfungen der Leitungen durch einen hohen Widerstand gegen Reißen und Brechen.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,09 MM
Breite:
12,7 MM
Rollenlänge:
4,6 M
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband 4,6 m teflon, dichtband ptfe, dichtband, DBTFL, Dichtbänder, Dichtungen, FDA konform, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.