Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLKOM38 Kombi-Wartungseinheit, G 3/8", 0,5 - 10 bar, Kombi 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel für Kombi-Wartunsgeinheit
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel für Kombi-Wartunsgeinheit
Schaltsymbol: Wartunsgeinheit
Artikel-Nr.:
     955-CL KOM 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL KOM 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Rücksteuerbare Kombi-Wartungseinheiten bestehen aus Filter, Druckregler und Öler in einem Gerät. Der Ölbehälter ist in den Filterbehälter integriert. Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss, Dichtungen: NBR, Kunststoffbehälter: Polycarbonat, Filtereinsatz: Sinterbronze Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C (Metallbehälter: 0°C bis max. +90°C) Eingangsdruck: 0 - 16 bar (Metallbehälter: 0 - 25 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Nutzbare Behälterinhalte: Baugröße 1: Filter 25 cm³, Öler: 75 cm³, Baugröße 2: Filter 75 cm³, Öler: 150 cm³ Porenweite im Filter: 40 µm Kondensatentleerung: manuell Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Metallbehälter mit Sichtrohr (nur Baureihe 1)-M, Schutzkorb -S, automatischer Ablass (Einbauautomat, 1,5 - 12 bar) -AM, automatischer Ablass (Anbauautomat, 4 - 16 bar) -AMR
Weitere Informationen:
Baureihe:
Kombi 1
Gewinde:
G 3/8"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
1.400 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
manuell
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W KOMBI 1
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +50 GC
L:
65 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung kunststoff, schmiervorrichtung, wartungseinheit 3/8", CLKOM38, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Druckregler, Filter, Kombi-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Nebelöler, Öler, Regelventile, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 165,99*
Lager 955
55
€ 5,90*
ab € 137,15*
€ 166,59*
Frei Haus
ab € 142,60*
€ 172,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,59*
€ 198,2421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,7312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,0557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,9034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,2085
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.