Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL014-10F FUTURA Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/4", 0,5 - 10 bar, Baur.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Futura-Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Futura-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 014-10 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 014-10 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden, halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt (nicht Baureihe 0). max. Kondensatmenge: 16 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 10 - 20 Tropfen/min Ölvorrat: 35 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 26 l/min Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich Manometer Durchfluss: 26 - 800 l/min, Sekundärentlüftung: 25 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter ohne Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 12 bar) -AMNC *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., ***Montage eines Standardmanometers nur mit Manometeradapter möglich, Anzeigebereich des Kompaktmanometers: 0 - 12 bar, bzw. 0 - 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wartungseinheit mit Kompaktmanometer***
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 12 BAR
Befestigungswinkel:
W 0 F
Koppelpaket:
KP 0 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 0 F
Eingangsdruck:
1,5 - 12 BAR
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 1/4", schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, CL014-10F, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (FUTURA), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,52*
€ 86,2988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,1921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.