Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C135 Band-It Valustrap, 15,9 (5/8") mm, Band (30,5 mtr. Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Band-It Valustrap, Valuclips, Montagewerkzeug
Exemplarische Darstellung: Band-It Valustrap, Valuclips, Montagewerkzeug
Exemplarische Darstellung: Schlaufe
Anwendungsbeispiel: Band-It - Montage
Artikel-Nr.:
     955-C135
Hersteller:
     BAND-IT
Herst.-Nr.:
     C135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Band-It - Montagebeispiel: Schritt 1: Schlaufe mit den Ohren zum Bandende auf das Band ziehen. Schelle formen und Band auf Band legen. Schlaufe über beide Bänder ziehen und das Bandende ca. 30 mm unter die Schlaufe biegen. Bei hoher Belastung der Schelle (z.B. bei Schlaucheinbindung) Band zweimal durch die Schlaufe ziehen. Schritt 2: Band in das Spannwerkzeug seitlich einführen, Excenterhebel andrücken und durch Drehen der Kurbel Schelle anziehen. Die maximale Spannung ist erreicht, wenn das Band nicht mehr unter der Schlaufe durchzieht (lässt sich durch Auflegen eines Fingers leicht "erfühlen"). Schritt 3: Nach Erreichen der erforderlichen Spannung das Werkzeug langsam über die Schlaufe biegen. Dabei gleichzeitig die Kurbel ca. eine halbe Umdrehung lösen, um Spannungsverlust und Reißen des Bands zu vermeiden. Um das Band abzuschneiden, Schneidhebel ruckartig ziehen. Schritt 4: Mit dem Hammer das Band auf die Schlaufenbrücke schlagen und zur Sicherung des Bandendes die beiden Ohren der Schlaufe umlegen. Anwendung: für leichte Beanspruchungen, z. B. Schildbefestigung, Kabelbündelung (nicht für Schlauchverbindungen empfohlen) Montagewerkzeug: C001, C003, C075 Werkstoffe: rostfreier, austenitischer Edelstahl mit vollrunden Kanten *Verpackungseinheit: 100 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band (30,5 mtr. Rolle)
Breite:
15,9 (5/8") MM
Dicke:
0,38 MM
Zerreißkraft:
3.338 N
Schlaufe*:
C155
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: band-it schellenband, schellenband, C135, Band-It Band und Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Endlos-Schlauchschellen, Power-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen-Endlosband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.