Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C53C POWER TEAM Zylinder, 5 Tonnen, 82,6 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 53 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 53 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
5 TO
Hub:
82,6 MM
Ölvolumen:
52,4 CM3
Bauhöhe eingefahren:
165,1 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNF 3/4"-16
Außengewinde Zylinder:
UN 1-1/2"-16
Zylinderdurchmesser (außen):
38,1 MM
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: C53C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,18*
€ 448,8442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,58*
€ 448,1302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,03*
€ 439,1457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,24*
€ 417,9756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,98*
€ 371,2562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.