Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C1002C POWER TEAM Zylinder, 100 Tonnen, 50,8 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 1002 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 1002 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
100 TO
Hub:
50,8 MM
Ölvolumen:
675,3 CM3
Bauhöhe eingefahren:
219,1 MM
Außengewinde Zylinder:
UN 6-1/4"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
158,8 MM
Gewicht:
36 KG
Weitere Suchbegriffe: C1002C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.199,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,29*
€ 2.928,9351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,92*
€ 2.874,9448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,05*
€ 2.725,1595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,30*
€ 2.656,437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,00*
€ 2.616,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.