Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRSCHL8X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 8 mm, DIN 8039/ISO 5468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOHRSCHL8X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 8 mm, DIN 8039/ISO 5468
BOHRSCHL8X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 8 mm, DIN 8039/ISO 5468
Exemplarische Darstellung: Schlagbohrer (CYL-3)
SicherSafe
Artikel-Nr.:
     955-BOHR SCHL 8X120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BOHR SCHL 8X120
EAN/GTIN:
     3165140187312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Schlagbohrer-Satz
Beschreibung: Bewährter Schlagbohrer mit gehärtetem Stahlkörper mit 2-fach U-Spirale für raschen Bohrmehltransport, hochtemperaturgelötete, vollständig eingebettete Hartmetallspitze für hohe Standzeit und schnelles Bohren. Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelbohrer
Durchmesser:
8 MM
Gesamtlänge:
120 MM
Arbeitslänge:
80 MM
Schaftdurchmesser:
7,2 MM
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, betonbohrer bosch 8 mm, betonbohrer, betonbohrer 8mm, BOHRSCHL8X120, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 8039, Hammerbohrer, Hartmetall-Betonbohrer, ISO 5468, Spiralbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,221*
€ 1,661*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,392*
€ 1,882*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 1,97*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,516*
€ 2,046*
Lager 955
99
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,69*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 597 655
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2 608 597 656
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2 608 597 658
ab € 1,23*
Zubehör
Bosch
2 608 597 677
ab € 1,55*
Zubehör
Bosch
2 608 597 679
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.