Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRSCHL10X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 10 mm, DIN 8039/ISO 5468


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOHRSCHL10X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 10 mm, DIN 8039/ISO 5468
BOHRSCHL10X120 Schlagbohrer (Perfect Power), Ø 10 mm, DIN 8039/ISO 5468
Exemplarische Darstellung: Schlagbohrer (CYL-3)
SicherSafe
Artikel-Nr.:
     955-BOHR SCHL 10X120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BOHR SCHL 10X120
EAN/GTIN:
     3165140187329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Schlagbohrer-Satz
Beschreibung: Bewährter Schlagbohrer mit gehärtetem Stahlkörper mit 2-fach U-Spirale für raschen Bohrmehltransport, hochtemperaturgelötete, vollständig eingebettete Hartmetallspitze für hohe Standzeit und schnelles Bohren. Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelbohrer
Durchmesser:
10 MM
Gesamtlänge:
120 MM
Arbeitslänge:
80 MM
Schaftdurchmesser:
9 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer-Satz, bosch steinbohrer 10mm, betonbohrer, bosch betonbohrer, BOHRSCHL10X120, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 8039, Hammerbohrer, Hartmetall-Betonbohrer, ISO 5468, Spiralbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,628*
€ 2,218*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,837*
€ 2,497*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,851*
€ 2,501*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,64*
Lager 955
92
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,18*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 597 655
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2 608 597 656
ab € 1,29*
Zubehör
Bosch
2 608 597 658
ab € 1,25*
Zubehör
Bosch
2 608 597 677
ab € 1,57*
Zubehör
Bosch
2 608 597 679
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.