Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRFSKM6HSS Flachsenker DIN 373 für M 6-Gewindekernloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachsenker (DIN 373)
Exemplarische Darstellung: Flachsenker (DIN 373)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BOHR FSK M6 HSS
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR FSK M6 HSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Beschreibung: Flachsenker zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74, Blatt 2 Form H, J und K für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelsenker
Verwendung:
Gewindekernloch
für Schrauben:
M 6
Senkdurchmesser:
11 MM
Zapfendurchmesser:
5,0 MM
Gesamtlänge:
80 MM
Schaftdurchmesser:
8,0 MM
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: din 373 m6, BOHRFSKM6HSS, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 74, Flach-Senker, HSS-Senker, Senker, Zapfen-Senker, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.