Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRFSDM10HSS Flachsenker DIN 373 für M 10-Durchgangsloch, Gütegrad mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachsenker (DIN 373)
Exemplarische Darstellung: Flachsenker (DIN 373)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BOHR FSD M10 HSS
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR FSD M10 HSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din373 mittel
din 373
Beschreibung: Flachsenker zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74, Blatt 2 Form H, J und K für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelsenker
Verwendung:
Durchgangsloch, Gütegrad mittel
für Schrauben:
M 10
Senkdurchmesser:
18 MM
Zapfendurchmesser:
11,0 MM
Gesamtlänge:
100 MM
Schaftdurchmesser:
12,5 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 10, BOHRFSDM10HSS, Bohrersätze, Bohrersets, DIN 74, Flach-Senker, HSS-Senker, Senker, Zapfen-Senker, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.