Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBSS1HSS Stufenbohrer mit Spiralnut (Einzelbohrer), Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stufenbohrer
Exemplarische Darstellung: Stufenbohrer
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BOHR BSS1 HSS
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR BSS1 HSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Beschreibung: Leistungsstarker, rechtsschneidender Blechschälbohrer / Stufenbohrer mit scharfer Bohrerspitze (Kreuzanschliff nach DIN 1412 C) zum Bohren von Löchern in Bleche bis 4 mm Stärke. Durch die scharfe Bohrerspitze ist es möglich, ohne Vorbohren auch in dünnwandige Materialien zu bohren. Die tiefgeschliffene Spannut (bei Stufenbohrern spiralgenutet) gewährleistet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Bei dem Stufenbohrer kann die jeweils nächsthöhere Stufe zum Entgraten der Bohrung verwendet werden. Qualität: HSS-G: Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenbohrer mit Spiralnut (Einzelbohrer)
Durchmesser:
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 MM
Größe:
1
Gesamtlänge:
75 MM
Schaftdurchmesser:
8 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: BOHRBSS1HSS, Blechschälbohrer, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, HSS-Blechschälbohrer, HSS-Stufenbohrer, Metallbohrer, Schälaufbohrer, Stufenbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.