Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO20ST 90°-Bogen R 2" (AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO20ST 90°-Bogen R 2" (AG), Temperguss verzinkt
BO20ST 90°-Bogen R 2" (AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 3/G8
Artikel-Nr.:
     955-BO 20 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO20ST 90°-Bogen R 2" (AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 2"
L:
130 MM
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, druckluft winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, BO20ST, Bögen, DIN 10242, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Rohrbögen, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,11*
€ 34,36*
Lager 955
68
€ 8,90*
ab € 26,23*
€ 34,48*
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 35,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.