| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLPVLC KS K Herst.-Nr.: BLPVLC KS K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: POM, Verlängerungsrohr: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel besonders fein dosierbar, besonders geräuscharmer, weicher Luftstrahl, breites Anwendungsspektrum durch austauschbare Rohre und Düsenaufsätze *Lärmschutz-Kurzdüse oder beliebiges Verlängerungsrohr kann montiert werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Lärmschutzdüse (nicht tauschbar) | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Anschluss (Kupplungsstecker): | NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung) | Gewicht: | 0,13 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, BLPVLCKSK, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen, Pistolen |
| | |
| |