| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP 14 Herst.-Nr.: BLP 14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard) | Anschlussart: | Innengewinde | Anschluss (Gewinde): | G 1/4" | Gewicht: | 0,24 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLP14, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, EWO-Blaspistolen, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen |
| | |
| |