Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLP14DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Innengewinde G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLP14DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Innengewinde G 1
BLP14DOSI Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), dosierbar, Innengewinde G 1
Exemplarische Darstellung: Aluminium Blaspistole mit Kurzdüse, dosierbar
Anwendungsbeispiel: Pistole geschlossen
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 25%
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 50%
Anwendungsbeispiel: Blasleistung ca. 100%
Artikel-Nr.:
     955-BLP 14 DOSI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLP 14 DOSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)
Anschlussart:
Innengewinde
Anschluss (Gewinde):
G 1/4"
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLP14DOSI, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.