| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLOCK C A4 K Herst.-Nr.: BLOCK C A4 K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Schulblöcke: 50 Blatt, 60 g/m², holzfrei, kopfgeleimt, 4-fach Lochung, mit Deckblatt und stabilem Kartonrücken Briefblöcke: 50 Blatt, 60 g/m², holzfrei, kopfgeleimt, mit Deckblatt und stabilem Kartonrücken Collegeblöcke: 80 Blatt, 60 g/m², holzfrei, Spiralbindung mit Mikroperforation und Ausreißhilfe, 4-fach Lochung, mit Deckblatt und stabilem Kartonrücken Weitere Informationen: | | Ausführung: | Collegeblöcke | Format: | DIN A4, kariert | Menge: | 5er Pack | Gewicht: | 2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, herlitz collegeblock a4 kariert, rechenblock a4, rechenblock, BLOCKCA4K, Blöcke, Briefblöcke, Bürobedarf, Büromaterial, Meisterbüro, Notizblöcke, Schreibbedarf |
| | |
| |