Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL2,5/11P2 Druckluftbehälter 2,5 l, 0 - 11 bar, 2 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 2 Anschlüssen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 2 Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     955-BHL 2,5/11 P2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 2,5/11 P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl pulverbeschichtet Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Anschlüsse
Inhalt:
2,5 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
160 MM
Länge:
175 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
2x G 1/2"
Befestigungswinkel:
BHLFP
Beschreibung:
Druckluftbehälter
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter landefeld, druckluftbehälter, druckluftbehälter 2,5l, BHL2,5/11P2, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,7106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.