Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BG20/25 Lagerbock f. 20 & 25mm ISO 6432-Zylinder, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BG20/25 Lagerbock f. 20 & 25mm ISO 6432-Zylinder, Stahl verzinkt
BG20/25 Lagerbock f. 20 & 25mm ISO 6432-Zylinder, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Lagerbock mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Lagerbock mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-BG 20/25
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     BG 20/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Zylinder-Fußbefestigung
Lieferumfang: 1 Stk. Lagerbock
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
20 & 25 MM
B:
6,6 MM
B1:
8 MM
C:
20,0 MM
H:
32 MM
L:
30 MM
N:
16,1 MM
O:
29,5 MM
R:
10 MM
S:
4,0 MM
M:
16,00 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, BG20/25, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Lagerböcke für Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2347
€ 8,90*
ab € 4,71*
€ 6,75*
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 6,88*
€ 3,90*
ab € 5,44*
€ 7,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.