Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFL20/25 Flanschbefestigung f. 20 & 25mm ISO 6431-Zylinder, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-BFL 20/25
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     BFL 20/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Stk. Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
20 & 25 MM
A:
22 MM
B:
5 MM
C:
50 MM
R:
20 MM
S:
6,6 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: BFL20/25, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 6432-Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
61
€ 8,90*
ab € 2,40*
€ 3,54*
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,59*
€ 3,90*
ab € 2,77*
€ 4,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.