Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENSTRA60EL Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Elaston-Borsten
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Elaston-Borsten
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN STRA 60 EL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN STRA 60 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen
Breite:
600 MM
Material und Einsatzzweck:
nassfeste Elaston-Kunstfaser, zum Entfernen von schweren, wi
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm stielloch, baubesen, baubesen 600mm, BESENSTRA60EL, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.