|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-BAT N AL Herst.-Nr.: 52143 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen *12 V für z.B. KFZ-Fernbedienung (Standheizung) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Alkaline | Bauform: | Lady (LR1) | Spannung: | 1,5 V | Menge: | 2er Pack | US-Bezeichung: | N | Abmessung (Ø x H / L x B x H): | 12 x 30 MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BATNAL, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien, D-Batterien, Einwegbatterien, Foto-Batterien, Lady-Batterien, Lithium-Batterien, LR03-Batterien, LR14-Batterien, LR1-Batterien, LR20-Batterien, LR6-Batterien, Meisterbüro, Micro-Batterien, Mignon-Batterien, Mono-Batterien, N-Batterien, Zink-Chlorid-Batterien |
|  |  |
| |