Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BATLADER1 Schnellladegerät für 2 oder 4 NiMH Akkus (AAA/AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellladegerät
Exemplarische Darstellung: Schnellladegerät
Artikel-Nr.:
     955-BAT LADER 1
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT LADER 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Lieferumfang: Ladegerät für 2 oder 4 NiMH-Akkus Ausführung: Dual-LED-Ladeanzeige, 2 Ladekanäle für NiMH-Akkus *inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Schnellladegerät für 2 oder 4 NiMH Akkus (AAA/AA)
Spannung:
100 - 240 V AC
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät mignon, schnellladegerät, BATLADER1, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Akku-Batterien, Akku-Ladegerät, Baby-Batterien, Batterie-Ladegerät, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien, D-Batterien, Foto-Batterien, Lady-Batterien, LR03-Batterien, LR14-Batterien, LR1-Batterien, LR20-Batterien, LR6-Batterien, Meisterbüro, Micro-Batterien, Mignon-Batterien, Mono-Batterien, N-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Akkus, NiMH-Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.