Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATCR1616LI Knopfzelle CR1616, 1 Stk. - 16 x 1,6mm - 3 V (DC) - 42mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BATCR1616LI Knopfzelle CR1616, 1 Stk. - 16 x 1,6mm - 3 V (DC) - 42mAh
BATCR1616LI Knopfzelle CR1616, 1 Stk. - 16 x 1,6mm - 3 V (DC) - 42mAh
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-BAT CR1616 LI
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT CR1616 LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
IEC-Bezeichnung:
CR1616
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
16 x 1,6 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
3 V (DC) V
Kapazität:
42 MAH
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BATCR1616LI, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.