Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT357AGO Knopfzelle SR44, 1 Stk. - 11,6 x 5,4mm - 1,55 V (DC) - 165mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT357AGO Knopfzelle SR44, 1 Stk. - 11,6 x 5,4mm - 1,55 V (DC) - 165mAh
BAT357AGO Knopfzelle SR44, 1 Stk. - 11,6 x 5,4mm - 1,55 V (DC) - 165mAh
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-BAT 357 AGO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BAT 357 AGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
IEC-Bezeichnung:
SR44
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
11,6 x 5,4 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
1,55 V (DC) V
Kapazität:
165 MAH
Gewicht:
0,0042 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,55v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BAT357AGO, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.