Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT23AAL Batterie 23 A, 1 Stk., Alkaline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT23AAL Batterie 23 A, 1 Stk., Alkaline
BAT23AAL Batterie 23 A, 1 Stk., Alkaline
Exemplarische Darstellung: Alkaline Batterien
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT 23A AL
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 23A AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAT23AAL
23A-Batterien
27A-Batterien
2CR5-Batterien
BAT23AAL Batterie 23 A, 1 Stk., Alkaline
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
Bauform:
23 A
Spannung:
12 V (DC) V
Menge:
1 Stk.
Abmessung (Querschnitt):
Ø 10 MM
Abmessung (Länge):
28 MM
Gewicht:
0,0099 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.