Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT186AL Knopfzelle LR43, 1 Stk. - 11,6 x 4,2mm - 1,5 V (DC) - 70mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT186AL Knopfzelle LR43, 1 Stk. - 11,6 x 4,2mm - 1,5 V (DC) - 70mAh
BAT186AL Knopfzelle LR43, 1 Stk. - 11,6 x 4,2mm - 1,5 V (DC) - 70mAh
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT 186 AL
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 186 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
IEC-Bezeichnung:
LR43
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
11,6 x 4,2 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
1,5 V (DC) V
Kapazität:
70 MAH
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, BAT186AL, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.