Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER3 Schraubenausdreher Größe 3 (M 8 - M 11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSDREHER3 Schraubenausdreher Größe 3 (M 8 - M 11)
AUSDREHER3 Schraubenausdreher Größe 3 (M 8 - M 11)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gr.3
schraubenausdreher
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreher
Größe:
3
für Schrauben:
M 8 - M 11
Bohrung:
3,1 - 6,5 MM
Vierkant:
5,2 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER3, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.