Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER1-8SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 8 (M 3 - M 45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSDREHER1-8SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 8 (M 3 - M 45)
AUSDREHER1-8SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 8 (M 3 - M 45)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 1-8 SET
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 1-8 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreherset
Größe:
1 - 8
für Schrauben:
M 3 - M 45
Bohrung:
1,4 - 24 MM
Vierkant:
2,8 - 19,5 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER1-8SET, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Schraubenausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.