Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASVW18 Kugel-Absperrventil, Messing,Winkel 90°, G 1/8", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASVW18 Kugel-Absperrventil, Messing,Winkel 90°, G 1/8", PN 40
ASVW18 Kugel-Absperrventil, Messing,Winkel 90°, G 1/8", PN 40
Exemplarische Darstellung: Kugel-Absperrventil, Winkel
Artikel-Nr.:
     955-ASVW 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ASVW 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil messing 2"
heizungs absperrventil
Werkstoffe: Körper: Pressmessing, Griff: Kunststoff, Dichtung: NBR, Ventilsitz metallisch dichtend Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel 90°
Gewinde:
G 1/8"
DN:
4 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil 1", ASVW18, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eckventile, Handabsperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,24*
€ 29,67*
Lager 955
36
€ 8,90*
ab € 22,23*
€ 29,79*
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 33,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.