Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASVG38 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 3/8", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASVG38 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 3/8", PN 40
ASVG38 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 3/8", PN 40
Exemplarische Darstellung: Kugel-Absperrventil, gerade
Artikel-Nr.:
     955-ASVG 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ASVG 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Werkstoffe: Körper: Pressmessing, Griff: Kunststoff, Dichtung: NBR, Ventilsitz metallisch dichtend Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gewinde:
G 3/8"
DN:
8 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G38, Sockel G38, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", ASVG38, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eckventile, Handabsperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.