Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUSPRAY Aluminiumspray, 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALUSPRAY Aluminiumspray, 400 ml Spraydose
ALUSPRAY Aluminiumspray, 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: Aluminiumspray (Spraydose)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-ALUSPRAY
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ALUSPRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Temperaturbereich: -20°C bis +490°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Beschreibung:
Korrosionsschutz mit 99,5 % reinem Aluminium für Auspuffanla
Gewicht:
0,4 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, aluspray landefeld, ALUSPRAY, Aerosole, Aluminium-Spray, Atlas-Spray, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Meisterbüro, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.