Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALLBRENN11 Allbrenngas-Schlauch DIN EN ISO 3821 (EN 559) 11,0x3,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-ALLBRENN 11
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     152163
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 332)
Suchbegriffe:
Allbrenngasschlauch
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
Ausführung: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, porenfrei, Druckträger: Textilfäden gewendelt, Außendecke: Gummi, rot-orange, glatt, silikon- und fettfrei Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: ca. 60 bar Rollenlänge: 40 mtr. Einsatzbereich: hochflexibler, knickfester und formstabiler Schlauch für alle Brenngase einschließlich Flüssiggase nach DIN 51622, Propan / Butan, DMF, MPS, LPG und Erdgas
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø innen:
11,0 MM
Wand-stärke:
3,8 MM
Schlauch-Ø außen:
18,6 MM
Weitere Suchbegriffe: ALLBRENN11, Allbrenngas-Schlauch, Brenngas-Schläuche, Butangas-Schläuche, Gas-Schläuche, Gummi-Schläuche, Propan-Gasschläuche, Schläuche, Schweißechnik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,98*
  
Preis gilt ab 40 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG