Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABZIM130 GEDORE-Abzieher, 2-armig, 0 - 130mm / 70 - 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Artikel-Nr.:
     955-ABZI M 130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ABZI M 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Vorteile: Ganzstahlausführung, geschmiedet mit vergüteter Traverse, Hakenbremse mit Druckknopfentriegelung sichert die Haken gegen ungewollte Bewegungen, durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, die aufgelaserte Skala erleichtert das symmetrische Ausrichten der Haken und ermöglicht ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, auswechselbare Spindelspitze
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 TO
Abziehtiefe:
100 MM
Spannbereich als Außenabzieher:
0 - 130 MM
Spannbereich als Innenabzieher:
70 - 170 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, ABZIM130, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,0304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,1054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,1788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.