| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AB 14 B Herst.-Nr.: AB 14 B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Gewinde: mit PTFE-Beschichtung, Handrad: Kunststoff Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit fixem Entleerungsstutzen | G: | G 1/4" | Gewicht: | 0,023 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, messing ablassventil 1/4", ablassventil messing, ablassventil, AB14B, Ablassschrauben, Ablassventile, Ableiter für Kondenat, Enlüftungsventile, Entwässerungsventile, Itap, Kondensatablassventile, Kondensatableiter, Kondensattechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,83* | € 5,56* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,84* | € 5,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,34* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|