Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M3ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 3, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M3ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 3, Edelstahl A2
985-M3ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 3, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M3 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M3 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 3
h:
4 MM
m (min.):
2,4 MM
mi (min.):
1,65 MM
s:
5,5 MM
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m3 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 m3, 985-M3ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0337*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.