Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9796 Schraubkupplung 700 bar,NPT 3/8" (AG) ,Muffe inkl. Staubkappe (Für Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9796 Schraubkupplung 700 bar,NPT 3/8" (AG) ,Muffe inkl. Staubkappe (Für Einsatz
9796 Schraubkupplung 700 bar,NPT 3/8" (AG) ,Muffe inkl. Staubkappe (Für Einsatz
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Schraubkupplung ISO 14540 (Muffe)
Exemplarische Darstellung: Staubkappe für Hydraulik-Schraubkupplung ISO 14540
Artikel-Nr.:
     955-9796
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Gewinde Kupplung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Staubkappe: Kunststoff Temperaturbereich: -25°C bis +125°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Muffe inkl. Staubkappe (Für Einsatz am Zylinder)
Gewinde:
NPT 3/8" (AG)
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Staubkappen, Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, gewinde muffe 3/8 zoll stahl, staubkappen, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, 9796, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Kupplungen, Hochdruck-Werkzeuge, Höchstdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Hydraulik-Werkzeuge, Kupplungen, Power Team, Rohrleitungskupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.