Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9699 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 45° abgewinkelt, 1x NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9699 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 45° abgewinkelt, 1x NP
9699 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 45° abgewinkelt, 1x NP
Exemplarische Darstellung: Manometeranschlussstück (Power Team Typ 9699)
Artikel-Nr.:
     955-9699
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9699
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9699
Adapter
HD-Werkzeuge
Hochdruck-Doppelnippel
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 45° abgewinkelt
Außengewinde:
1x NPT 3/8"
Innengewinde:
1x NPT 3/8" (& 1x NPT 1/4")
Gewicht:
0,29 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,5725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.