Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9670 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 90° abgewinkelt, 1x NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9670 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 90° abgewinkelt, 1x NP
9670 POWER-TEAM Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 90° abgewinkelt, 1x NP
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9670
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9670
Adapter
HD-Werkzeuge
Hochdruck-Doppelnippel
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Manometeranschlussstück, NPT 1/4" (IG) um 90° abgewinkelt
Außengewinde:
1x NPT 3/8"
Innengewinde:
1x NPT 3/8" (& 1x NPT 1/4")
Gewicht:
0,19 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.