Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M5 Sechskantmutter DIN b934 / ISO 4032, M 5, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M5 Sechskantmutter DIN b934 / ISO 4032, M 5, Stahl verzinkt 8
934-M5 Sechskantmutter DIN b934 / ISO 4032, M 5, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 5
m:
4 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m5, din en iso 4032, 934-M5, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00952*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09802*
€ 1,30664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,20659*
€ 0,24584
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,12025*
€ 0,1431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02955*
€ 0,03516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01729*
€ 0,02058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01263*
€ 0,01503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.