Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M3 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 3, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M3 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 3, Stahl verzinkt 8
934-M3 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 3, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 3
m:
2,4 MM
s:
5,5 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m3, din en iso 4032, 934-M3, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00437*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17013*
€ 1,39245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54055*
€ 0,64325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,20757*
€ 0,24701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,10999*
€ 0,13089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06031*
€ 0,07177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02492*
€ 0,02965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.