Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M12 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M12 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Stahl verzinkt 8
934-M12 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-934-M12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8*
Ausführung:
Mutter
Gewinde:
M 12
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 8.8, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, 934-M12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.