Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M4X20 Sechskantschraube DIN 933, M 4x20, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M4X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M4X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
933-M4X20
DIN 933
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 4
l:
20 MM
k:
2,8 MM
s (DIN):
7 MM
s (ISO):
7 MM
Gewicht:
0,0023 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1004*
€ 1,30948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.